Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Sekrup half drat memiliki ulir hanya pada sebagian batangnya, sedangkan full drat memiliki ulir sepanjang batang. Full drat seperti TAF Baut Baja A325 Full Drat 3/4x2inch 1pc lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik lebih tinggi.
Menentukan ukuran sekrup yang tepat bergantung pada aplikasi dan material yang akan disambungkan. Ukuran diameter dan panjang sekrup harus sesuai dengan ketebalan material. Misalnya, TAF Baut Baja A325 Full Drat 1x2inch 1pc cocok untuk sambungan yang memerlukan kekuatan tinggi dengan diameter 1 inch dan panjang 2 inch.
Grade material menunjukkan kekuatan dan ketahanan sekrup terhadap tekanan dan korosi. Grade A325, seperti pada produk TAF Baut Baja A325 Half Drat 1 1/8x6inch 1pc, menawarkan kekuatan tinggi yang cocok untuk konstruksi baja.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TAF Baut Baja A325 Half Drat 7/8x5 1/2inch 1pc | - Drat Size: T 13 - Diameter (inch): 7/8 - Length (inch): 5 1/2 - Grade: A325 |
109,000 |
| TAF Baut Baja A325 Half Drat 1 1/8x6inch 1pc | - Drat Size: T 13 - Diameter (inch): 1 1/8 - Length (inch): 6 - Grade: A325 |
289,000 |
| PROFIT Baut Baja Ringan Putih SDS Hexagonal #12x20mm 1pack(100pcs) | - No. Size: #12 - Diameter (mm): 4.8 - Length (mm): 20 |
139,000 |
| PROFIT Baut Baja Ringan Putih SDS Hexagonal #12x20mm 1pack(10pcs) | - No. Size: #12 - Diameter (mm): 4.8 - Length (mm): 20 |
14,000 |
| TAF Baut Baja A325 Full Drat 1x2inch 1pc | - Drat Size: T 13 - Diameter (inch): 1 - Length (inch): 2 - Grade: A325 |
69,000 |
| TAF Baut Baja A325 Half Drat 1 1/8x7inch 1pc | - Length (inch) 7 - Diameter (inch) 1 1/8 - Drat Size T 13 |
329,000 |
1. Sekrup Baja A325:
Sekrup ini sering digunakan dalam konstruksi baja struktural karena kekuatannya yang tinggi. Produk TAF Baut Baja A325 tersedia dalam varian Half Drat dan Full Drat. Sekrup Half Drat memiliki ulir hanya pada sebagian batangnya, sedangkan Full Drat memiliki ulir sepanjang batang. Ukuran yang tersedia, seperti 7/8x5 1/2 inci dan 1 1/8x6 inci, memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek.
2. Sekrup SDS (Self-Drilling Screw):
Sekrup ini dirancang untuk menembus logam tanpa memerlukan pengeboran awal, menghemat waktu dan tenaga dalam proses instalasi. PROFIT Baut Baja Ringan Putih SDS Hexagonal adalah contoh sekrup jenis ini, dengan ukuran #12x20mm yang cocok untuk pemasangan baja ringan. Ujung sekrup yang tajam memudahkan penetrasi ke dalam material, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi tinggi.
- Ukuran dan Panjang:
Ukuran sekrup harus disesuaikan dengan ketebalan material yang akan disatukan. Sekrup yang terlalu pendek mungkin tidak memberikan cengkeraman yang cukup, sementara sekrup yang terlalu panjang bisa menembus material secara berlebihan.
- Jenis Drat:
Pemilihan antara drat penuh atau setengah tergantung pada kebutuhan kekuatan dan jenis material yang digunakan. Drat penuh memberikan cengkeraman yang lebih kuat dan stabil, sedangkan drat setengah mungkin lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas lebih.
- Material Sekrup:
Material sekrup harus dipilih berdasarkan lingkungan penggunaan. Misalnya, sekrup stainless steel lebih tahan terhadap korosi dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan atau lingkungan yang lembab. Ini penting untuk mencegah penurunan performa akibat korosi.
- Kondisi Lingkungan:
Pertimbangkan kondisi lingkungan seperti rentang suhu yang besar atau paparan kimia yang bersifat korosif. Sekrup dengan lapisan pelindung atau terbuat dari material tahan korosi mungkin diperlukan untuk memastikan daya tahan dan keandalan jangka panjang.
Sekrup Bahan Bangunan menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan pengikat lain seperti paku atau rivet:
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami